Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Miniature, fin de course métal, ouverture forcée, 1NF/1NO, levier métal à galet - D4F-120-1R

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Miniature, fin de course métal, ouverture forcée, 1NF/1NO, levier métal à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à galet

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854896064

Réf. Sonepar

00159002037

Réf. Fournisseur

D4F-120-1R

Marque

Omron

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

levier à galet

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

hauteur du capteur:

94.65 mm

largeur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

1.5 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0.75 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.55 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

fonction de commutation:

élément de commutation à action lente

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

Degré de protection (NEMA):

autre

Miniature, fin de course métal, ouverture forcée, 1NF/1NO, levier métal à galet plastique, câble 1 m horizontal

Les Atouts de l'article:

Interrupteur de position de sécurité D4F avec boîtier compact. La gamme D4F est une ligne compacte d'interrupteurs de position de sécurité. Les modèles sont disponibles avec 2 ou 4 contacts intégrés. Pour faciliter la configuration, l'installation et la maintenance, nous vous proposons des versions précâblées avec différentes longueurs de câbleBoîtier compactMécanisme à ouverture directeActionneurs à galet ou à plongeurVersions précâblées

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur de position de sécurité D4F avec boîtier compact

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron