Omron - Miniature rectangular Inductive, top surface detection, unshielded, 2. - E2S-W21-R 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Degré de protection (NEMA) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648286183
Réf. Sonepar
00159828618
Réf. Fournisseur
E2S-W21-R 5M
Marque
Omron
Degré de protection (NEMA):
autre
Miniature rectangular inductive, top surface detection, unshielded, 2.5 mm, 2 wire dc, no, 5 m robotic cable
Les Atouts de l'article:
La gamme E2S propose des boîtiers miniatures en plastique pour les montage simples sur des surfaces planes. Le boîtier robuste en plastique avec surface de détection à l'avant ou latérale offre une performance optimale pour la détection de mouvement de pièces sur les machines.Boîtier miniature avec longues portées Surfaces de détection frontales et latéralesMontage simple avec une seule visIP67
Les Atouts de la gamme:
Détecteur inductif carré miniature en boîtier plastique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
La gamme E2S propose des boîtiers miniatures en plastique pour les montage simples sur des surfaces planes. Le boîtier robuste en plastique avec surface de détection à l'avant ou latérale offre une performance optimale pour la détection de mouvement de pièces sur les machines.Boîtier miniature avec longues portées Surfaces de détection frontales et latéralesMontage simple avec une seule visIP67
Les Atouts de la gamme:
Détecteur inductif carré miniature en boîtier plastique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


