Omron - MINUT ACCESS SUPPORT - Y92F-30

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - bride de montage

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648769525

Réf. Sonepar

00159011681

Réf. Fournisseur

Y92F-30

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

bride de montage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adaptateur montage frontal, 48x48 mm

Les Atouts de l'article:

Cette gamme élaborée de minuterie vous offre une minuterie multifonction, une minuterie double, une minuterie étoile-triangle et un retard à la mise hors tension.Façade/embrochable 48 x 48 mmModèles haute/basse tension (sauf -H et -G)0,05 s à 300 h (sauf -H et -G)DPDT, 5 A à 250 Vc.a.Transistor 100 mA à 30 Vc.c.

Les Atouts de la gamme:

Série de minuteries multifonctions DIN 48 x 48 mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron