Omron - MINUT ACCESS SUPPORT - Y92F-71
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - bride de montage
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854248122
Réf. Sonepar
00159011688
Réf. Fournisseur
Y92F-71
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
bride de montage
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
JAPON
MINUT ACCESS SUPPORT
Les Atouts de l'article:
Cette gamme élaborée de minuterie vous offre une minuterie multifonction, une minuterie double, une minuterie étoile-triangle et un retard à la mise hors tension.Façade/embrochable 48 x 48 mmModèles haute/basse tension (sauf -H et -G)0,05 s à 300 h (sauf -H et -G)DPDT, 5 A à 250 Vc.a.Transistor 100 mA à 30 Vc.c.
Les Atouts de la gamme:
Série de minuteries multifonctions DIN 48 x 48 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Cette gamme élaborée de minuterie vous offre une minuterie multifonction, une minuterie double, une minuterie étoile-triangle et un retard à la mise hors tension.Façade/embrochable 48 x 48 mmModèles haute/basse tension (sauf -H et -G)0,05 s à 300 h (sauf -H et -G)DPDT, 5 A à 250 Vc.a.Transistor 100 mA à 30 Vc.c.
Les Atouts de la gamme:
Série de minuteries multifonctions DIN 48 x 48 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


