Non retournable

Omron - MINUT ACCESS SUPPORT - Y92F-74

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - MINUT ACCESS SUPPORT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - bride de montage

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853499150

Réf. Sonepar

00159011690

Réf. Fournisseur

Y92F-74

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

bride de montage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

JAPON

MINUT ACCESS SUPPORT

Les Atouts de l'article:

Cette gamme élaborée de minuterie vous offre une minuterie multifonction, une minuterie double, une minuterie étoile-triangle et un retard à la mise hors tension.Façade/embrochable 48 x 48 mmModèles haute/basse tension (sauf -H et -G)0,05 s à 300 h (sauf -H et -G)DPDT, 5 A à 250 Vc.a.Transistor 100 mA à 30 Vc.c.

Les Atouts de la gamme:

Série de minuteries multifonctions DIN 48 x 48 mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron