Non retournable

Omron - MINUT CAPOT DE PROTECT 72X72MM - Y92A-72F1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - MINUT CAPOT DE PROTECT 72X72MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854247095

Réf. Sonepar

00159011556

Réf. Fournisseur

Y92A-72F1

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

JAPON

MINUT CAPOT DE PROTECT 72X72MM

Les Atouts de l'article:

Le H7BX avec module LCD rétro-éclairé offre un affichage excellent. L’affichage principal PV a une hauteur de 13,5 mm et la SV a une hauteur de 9,5 mm. Il peut être vert ou rouge et peut être programmé de façon à changer lorsqu’une valeur spécifique est atteinte. Toutes les fonctions de compteurs de base sont couvertes avec différents modes de sortie. Configuration facile des fonctions de base par commutateurs DIP.H 72 x L 72 x P 100 mmCompteur totalisateur et à pré-sélection, compteur de lots, compteur double et tachymètreAffichage à deux couleurs, rouge ou vert6 chiffres -99 999 à 999 999, valeur de consigne -99 999 à 999 999 ou 0 à 999 999Entrée contact, NPN ou PNPFonctionnement facile avec une touche pour chaque chiffre

Les Atouts de la gamme:

Compteur multifonction DIN 72x72mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron