Omron - MINUT CI 1NO 1NF 3A250VCA - H3FA-A 24DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...24 V
type de tension d'actionnement - DC
plage temporelle - 0.1...600 s
fonction retardée à l'enclenchement - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853505479
Réf. Sonepar
00159007607
Réf. Fournisseur
H3FA-A 24DC
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
plage temporelle:
0.1...600 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Oui
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Oui
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
courant nominal:
3 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
pays de fabrication:
JAPON
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
1
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
1
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
0
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
largeur:
17.75 mm
hauteur:
19.5 mm
profondeur:
36.9 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
5...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
5...250 V
type de tension de fonctionnement:
AC
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


