Omron - MINUT DIGI 48X48 VIS 100240VCA - H5CC-A

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - MINUT DIGI 48X48 VIS 100240VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • plage temporelle - 0.001...3.6e+009 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734781503

Réf. Sonepar

00159007637

Réf. Fournisseur

H5CC-A

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

plage temporelle:

0.001...3.6e+009 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Oui

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Oui

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Oui

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...240 V

courant nominal:

5 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

63.7 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Oui

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

5...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

5...250 V

tension de fonctionnement CC:

5...30 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP66

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Temporisateur, din 48 x 48 mm, type standard, bornes à vis, entrée sans tension (npn)/tension (pnp) (commutable), sortie par contact (spdt à limite de temps), alimentation 100 à 240 vca

Les Atouts de l'article:

La conception innovante garantit une utilisation, une programmation et une maintenance simplifiées ainsi que des retours d'expérience améliorés. L'interface utilisateur intuitive offre une visibilité et une clarté optimales. De plus, la notification intelligente de remplacement du minuteur facilite les opérations de maintenance préventive, pour des performances et une durée de vie optimales.Fonctionnement amélioré grâce aux touches haut/bas à 6 chiffresLe texte blanc offre des informations d'affichage claires et précises et réduit les risques de lecture erronéeGuidage LED intuitifL'estimation de la durée de vie permet d'anticiper les remplacementsProfondeur du boîtier réduite à 59 mm

Les Atouts de la gamme:

Minuteur numérique avec conception améliorée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron