Omron - MINUT ELECTRO 4FONCT 1RT 3A250VCA - H3RN-1 12VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 11.4...13.2 V
type de tension d'actionnement - DC
plage temporelle - 0.1...600 s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853509699
Réf. Sonepar
00159007613
Réf. Fournisseur
H3RN-1 12VDC
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
11.4...13.2 V
type de tension d'actionnement:
DC
plage temporelle:
0.1...600 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Non
fonction glissant à l'enclenchement:
Oui
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Oui
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant nominal:
3 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
1
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
12.8 mm
hauteur:
31.2 mm
profondeur:
47.4 mm
appareil complet avec socle:
Oui
montage du devant:
Non
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autres alliages sans cuivre
matériau du revêtement de contact:
argent
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
5...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
5...250 V
tension de fonctionnement CC:
5...30 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
courant de démarrage max.:
5 A
indice de protection (IP):
IP40
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de l'article:
Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, P2RF-__-PU, est disponible pour un câblage simpleRemplacement facile et réduction du temps d'entretienGain de place grâce à sa forme profilée, 15,5 mm de large
Les Atouts de la gamme:
Minuteries multifonctions compactes avec socle enfichable incorporé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


