Omron - MINUT ELECTRO 4FONCT 1RT 3A250VCA - H3RN-11 24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - MINUT ELECTRO 4FONCT 1RT 3A250VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • plage temporelle - 0.1...36000 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853509736

Réf. Sonepar

00159007618

Réf. Fournisseur

H3RN-11 24VDC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...26.4 V

type de tension d'actionnement:

DC

plage temporelle:

0.1...36000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant nominal:

3 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

12.8 mm

hauteur:

31.2 mm

profondeur:

47.4 mm

appareil complet avec socle:

Oui

montage du devant:

Non

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autres alliages sans cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

5...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

5...250 V

tension de fonctionnement CC:

5...30 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

courant de démarrage max.:

5 A

indice de protection (IP):

IP40

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Miniature, multiplage jusqu'à 10 h, multifonction, 24 vc.c., 1 inverseur, 3 a, montage sur socle

Les Atouts de l'article:

Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, P2RF-__-PU, est disponible pour un câblage simpleRemplacement facile et réduction du temps d'entretienGain de place grâce à sa forme profilée, 15,5 mm de large

Les Atouts de la gamme:

Minuteries multifonctions compactes avec socle enfichable incorporé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron