Omron - MINUT ELECTRO 4FONCT 4RT 5A250VCA - H3Y-4 AC24 30S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
type de tension d'actionnement - AC
plage temporelle - 2...60 s
fonction retardée à l'enclenchement - Non
fonction retardement du déclenchement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648115896
Réf. Sonepar
00159007634
Réf. Fournisseur
H3Y-4 AC24 30S
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
type de tension d'actionnement:
AC
plage temporelle:
2...60 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Non
fonction retardement du déclenchement:
Non
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Non
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
courant nominal:
3 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
pays de fabrication:
CHINE
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
4
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
21.5 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
52.6 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autres alliages sans cuivre
matériau du revêtement de contact:
or
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
1...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
1...250 V
tension de fonctionnement CC:
1...30 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP40
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de l'article:
Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, PYF-__-PU, est disponible pour un câblage simpleRemplacement facile et réduction du temps d'entretienGain de place grâce à sa forme profilée, 21,5 mm de largeBouton de sélection des temps transparent pour simplifier le réglage du temps
Les Atouts de la gamme:
Minuteries multifonctions compactes avec socle enfichable incorporé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


