Non retournable

Omron - Minuterie digitale - H5S-WB2

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Minuterie digitale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d’alimentation - 100...240 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation nominal à 250 V CA - 15 A

  • largeur - 72 mm

  • hauteur - 72 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648356350

Réf. Sonepar

00159835635

Réf. Fournisseur

H5S-WB2

Marque

Omron

tension d’alimentation:

100...240 V

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation nominal à 250 V CA:

15 A

largeur:

72 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

53 mm

pays de fabrication:

CHINE

Minuterie digitale

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron