Omron - Minuterie, embrochable, 8-pin, 1/160.5-120s, DPST-NO, 5 A, 100-120 VAC - H3CR-G8L 100-120VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Minuterie, embrochable, 8-pin, 1/160.5-120s, DPST-NO, 5 A, 100-120 VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...120 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...120 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • plage temporelle - 0.5...120 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583552883

Réf. Sonepar

00159355288

Réf. Fournisseur

H3CR-G8L 100-120VAC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...120 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...120 V

type de tension d'actionnement:

AC

plage temporelle:

0.5...120 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Non

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...120 V

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

78 mm

appareil complet avec socle:

Oui

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...250 V

tension de fonctionnement CC:

0...30 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP40

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Minuterie, embrochable, 8-pin, 1/16din (48 x 48mm), star-delta-delay, 0.5-120s, dpst-no, 5 a, 100-120 vac

Les Atouts de l'article:

Cette gamme élaborée de minuterie vous offre une minuterie multifonction, une minuterie double, une minuterie étoile-triangle et un retard à la mise hors tension.Façade/embrochable 48 x 48 mmModèles haute/basse tension (sauf -H et -G)0,05 s à 300 h (sauf -H et -G)DPDT, 5 A à 250 Vc.a.Transistor 100 mA à 30 Vc.c.

Les Atouts de la gamme:

Série de minuteries multifonctions DIN 48 x 48 mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.