🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Minuterie, embrochable, 8-pin, 1/16DIN (48 x 48mm), power off-delay, 0.05-12s, D - H3CR-H8L DC100-125 S

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Minuterie, embrochable, 8-pin, 1/16DIN (48 x 48mm), power off-delay, 0.05-12s, D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...125 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • fonction cadencée avec pause, variable - Non

  • fonction cadencée avec impulsion, variable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583553057

Réf. Sonepar

00159355305

Réf. Fournisseur

H3CR-H8L DC100-125 S

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...125 V

type de tension d'actionnement:

DC

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

appareil complet avec socle:

Oui

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...250 V

tension de fonctionnement CC:

0...30 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP40

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Minuterie, embrochable, 8-pin, 1/16DIN (48 x 48mm), power off-delay, 0.05-12s, DPDT, 5 A

Les Atouts de l'article:

Cette gamme élaborée de minuterie vous offre une minuterie multifonction, une minuterie double, une minuterie étoile-triangle et un retard à la mise hors tension.Façade/embrochable 48 x 48 mmModèles haute/basse tension (sauf -H et -G)0,05 s à 300 h (sauf -H et -G)DPDT, 5 A à 250 Vc.a.Transistor 100 mA à 30 Vc.c.

Les Atouts de la gamme:

Série de minuteries multifonctions DIN 48 x 48 mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron