Omron - Minuterie, embrochable, 8-pin, 1/16ower off-delay, 0.05-12m, DPDT, 5 A - H3CR-H8L DC100-125 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...125 V
type de tension d'actionnement - DC
fonction cadencée avec pause, variable - Non
fonction cadencée avec impulsion, variable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583553002
Réf. Sonepar
00159355300
Réf. Fournisseur
H3CR-H8L DC100-125 M
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation de courant nominal CC:
100...125 V
type de tension d'actionnement:
DC
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
appareil complet avec socle:
Oui
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...250 V
tension de fonctionnement CC:
0...30 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP40
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de l'article:
Cette gamme élaborée de minuterie vous offre une minuterie multifonction, une minuterie double, une minuterie étoile-triangle et un retard à la mise hors tension.Façade/embrochable 48 x 48 mmModèles haute/basse tension (sauf -H et -G)0,05 s à 300 h (sauf -H et -G)DPDT, 5 A à 250 Vc.a.Transistor 100 mA à 30 Vc.c.
Les Atouts de la gamme:
Série de minuteries multifonctions DIN 48 x 48 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


