Non retournable

Omron - Minuterie, enfichable, 14 broches, temporisation, 4 pdt, tension dalimentation - H3Y-4 DC24 0.5S

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Minuterie, enfichable, 14 broches, temporisation, 4 pdt, tension dalimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • type de tension d'actionnement - DC

  • plage temporelle - 0.04...0.5 s

  • fonction retardée à l'enclenchement - Non

  • fonction retardement du déclenchement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583754782

Réf. Sonepar

00159375478

Réf. Fournisseur

H3Y-4 DC24 0.5S

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

type de tension d'actionnement:

DC

plage temporelle:

0.04...0.5 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Non

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

pays de fabrication:

INDONESIE

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

4

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

largeur:

21.5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

52.6 mm

appareil complet avec socle:

Oui

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Minuterie, enfichable, 14 broches, temporisation, 4 pdt, tension dalimentation 24 Vcc, 0,5 seconde, montage en surface / sur rail DIN (avec prise)

Les Atouts de l'article:

Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, PYF-__-PU, est disponible pour un câblage simpleRemplacement facile et réduction du temps d'entretienGain de place grâce à sa forme profilée, 21,5 mm de largeBouton de sélection des temps transparent pour simplifier le réglage du temps

Les Atouts de la gamme:

Minuteries multifonctions compactes avec socle enfichable incorporé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron