Non retournable

Omron - Minuterie, plug-in, 14 broches, multifonction, 0.1s-10 m, 4PDT, 3A, 100-120 VAC - H3YN-4-B 100-120VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Minuterie, plug-in, 14 broches, multifonction, 0.1s-10 m, 4PDT, 3A, 100-120 VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...120 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • plage temporelle - 0.1...600 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583781009

Réf. Sonepar

00159007635

Réf. Fournisseur

H3YN-4-B 100-120VAC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...120 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

plage temporelle:

0.1...600 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...120 V

pays de fabrication:

CHINE

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

4

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

4

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

4

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

21.5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

56.6 mm

appareil complet avec socle:

Oui

montage du devant:

Non

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1...250 V

tension de fonctionnement CC:

1...30 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP40

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Minuterie, plug-in, 14 broches, multifonction, 0.1s-10 m, 4PDT, 3A, 100-120 VAC , Noir, côté haut de la bobine

Les Atouts de l'article:

Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, PYF-__-PU, est disponible pour un câblage simpleRemplacement facile et réduction du temps d'entretienGain de place grâce à sa forme profilée, 21,5 mm de largeBouton de sélection des temps transparent pour simplifier le réglage du temps

Les Atouts de la gamme:

Minuteries multifonctions compactes avec socle enfichable incorporé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron