Non retournable

Omron - Module dinterruption, 16 entrées 24 Vc.c., uniquement avec UC CS1 sur le rack U - CS1W-INT01

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Module dinterruption, 16 entrées 24 Vc.c., uniquement avec UC CS1 sur le rack U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 0

  • capacité de redondance - Non

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854615368

Réf. Sonepar

00159001735

Réf. Fournisseur

CS1W-INT01

Marque

Omron

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

0

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

pays de fabrication:

JAPON

Module dinterruption, 16 entrées 24 Vc.c., uniquement avec UC CS1 sur le rack UC, max. 2 unités

Les Atouts de l'article:

Les cartes d'E/S T.O.R. servent ’d'interface API pour effectuer un contrôle séquentiel rapide et fiable. Une gamme complète de cartes, des entrées c.c. grande vitesse aux sorties relais, vous permet d'adapter le CS1 à vos besoins.

Les Atouts de la gamme:

Jusqu'à 96 points d'E/S par carte - entrées, sorties ou mixte

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron