Omron - MODULE REDONDANCE RENFORCEE POUR S8VK - S8VK-R10-400

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - MODULE REDONDANCE RENFORCEE POUR S8VK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 5...30 V

  • stabilisé - Non

  • courant de sortie max. 2 - 0 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583593442

Réf. Sonepar

00159359344

Réf. Fournisseur

S8VK-R10-400

Marque

Omron

type de tension d’alimentation:

DC

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée DC:

5...30 V

stabilisé:

Non

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Oui

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

hauteur d'encastrement:

106 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

110 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

indice de protection (IP):

autre

Module redondance renforcée pour s8vk (input 5-30vdc, output 10a)

Les Atouts de l'article:

Lorsque le S8VK-R est utilisé avec des alimentations à découpage, il fournit un système de secours pour des applications critiques nécessitant une fiabilité absolue et ne supportant aucun temps d'arrêt.LED de fonctionnement de redondance pour la confirmation de l'étatSortie de signal pour la détection de défaillances des alimentationsPlage de température de fonctionnement : -40 à 70°CDoublez sa durée de fonctionnement en réglant la tension d'alimentation pour allumer la LED de compensationLa fonction Boost de puissance est possible lors de l'utilisation avec les alimentations de la série S8VK-G

Les Atouts de la gamme:

La bonne unité redondante pour vos applications de secours.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.