🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Module température 2 boucles, bornes à ressort, 2 entrées analogiques, Pt100, th - EJ1N-TC2B-QNHB

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Module température 2 boucles, bornes à ressort, 2 entrées analogiques, Pt100, th

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la température - -200...2300 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648235327

Réf. Sonepar

00159006520

Réf. Fournisseur

EJ1N-TC2B-QNHB

Marque

Omron

plage de mesure de la température:

-200...2300 °C

Module température 2 boucles, bornes à ressort, 2 entrées analogiques, Pt100, thermocouple, 2 sorties SSR, 2 sorties transistor, détection de dysfonctionnement délément chauffant

Les Atouts de l'article:

Le régulateur EJ1N est conçu pour fournir un système de contrôle multipoint facile à utiliser, permettant d'optimiser le câblage et d'économiser de l'espace grâce à son approche modulaireRéduisez les croisements de câbles grâce à une structure de connexion horizontale br Connectez simplement la ligne d'alimentation et le RS485 au module d'unité de terminaison pour alimenter l'ensemble du systèmeDisponible avec bornes à vis et bornes à ressortS'intègre parfaitement à la configuration de votre machine br Jusqu'à 64 modules (version 2 boucles et/ou 4 boucles) peuvent être installés sur la même ligne de communication RS485Tous les types d'entrée de capteurs principaux sont pris en charge (thermocouple, Pt100, linéaire)Simplifiez les tâches de mise en service grâce à un ensemble complet de fonctionnalités pour faciliter l'effort de réglage PID br Algorithme 2-PID fournissant à la fois une bonne réponse indicielle et aux perturbations, autoréglage indépendant pour le contrôle PID de chauffage/refroidissement, fonction de réglage de dépassement en cas de perturbations pour le rejet des fluctuations de température.

Les Atouts de la gamme:

Régulateur de température multiboucle en fond d'armoire

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron