Omron - Module température 2 boucles, bornes à visser M3, 2 entrées analogiques, Pt100, - EJ1N-TC2A-CNB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
réinitialisation externe possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648324748
Réf. Sonepar
00159006517
Réf. Fournisseur
EJ1N-TC2A-CNB
Marque
Omron
nombre de circuits de mesure:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
plage de mesure de la température:
-200...2300 °C
largeur:
31 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
109 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
21.6...26.4 V
type de tension de fonctionnement:
DC
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Le régulateur EJ1N est conçu pour fournir un système de contrôle multipoint facile à utiliser, permettant d'optimiser le câblage et d'économiser de l'espace grâce à son approche modulaireRéduisez les croisements de câbles grâce à une structure de connexion horizontale br Connectez simplement la ligne d'alimentation et le RS485 au module d'unité de terminaison pour alimenter l'ensemble du systèmeDisponible avec bornes à vis et bornes à ressortS'intègre parfaitement à la configuration de votre machine br Jusqu'à 64 modules (version 2 boucles et/ou 4 boucles) peuvent être installés sur la même ligne de communication RS485Tous les types d'entrée de capteurs principaux sont pris en charge (thermocouple, Pt100, linéaire)Simplifiez les tâches de mise en service grâce à un ensemble complet de fonctionnalités pour faciliter l'effort de réglage PID br Algorithme 2-PID fournissant à la fois une bonne réponse indicielle et aux perturbations, autoréglage indépendant pour le contrôle PID de chauffage/refroidissement, fonction de réglage de dépassement en cas de perturbations pour le rejet des fluctuations de température.
Les Atouts de la gamme:
Régulateur de température multiboucle en fond d'armoire
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


