Omron - Moniteur Industriel, écran 12.1 pouces intégré avec technologie capacitive - NYM12W-C1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - PAYS-BAS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583813021
Réf. Sonepar
00159381302
Réf. Fournisseur
NYM12W-C1000
Marque
Omron
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Moniteur Industriel, écran 12.1 pouces intégré avec technologie capacitive
Les Atouts de l'article:
Affichage et interface tactile pour la plate-forme type PC industriel.Écran industriel de 12,1, 15,4 et 18,5 poucesÉcran tactile multipoint à technologie capacitive projetéeLauréat du prix iF pour l'excellence du design industrielDétection des contacts involontaires (paume de la main, eau)Possibilité pour l'opérateur de porter des gantsRétroéclairageDeux ports USB-A, un port USB-B (depuis l'hôte)Un port DisplayPort ou DVI-DInterface optionnelle NY Monitor Link pour une connectivité jusqu'à 100 mInterface optionnelle NY Monitor Link en cascade pour connecter jusqu'à 3 moniteurs (duplication) en série avec jusqu'à 100 m entre chaque moniteurModèles disponibles avec câble standard et câble de 100 mMontage facile
Les Atouts de la gamme:
Moniteur industriel
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Affichage et interface tactile pour la plate-forme type PC industriel.Écran industriel de 12,1, 15,4 et 18,5 poucesÉcran tactile multipoint à technologie capacitive projetéeLauréat du prix iF pour l'excellence du design industrielDétection des contacts involontaires (paume de la main, eau)Possibilité pour l'opérateur de porter des gantsRétroéclairageDeux ports USB-A, un port USB-B (depuis l'hôte)Un port DisplayPort ou DVI-DInterface optionnelle NY Monitor Link pour une connectivité jusqu'à 100 mInterface optionnelle NY Monitor Link en cascade pour connecter jusqu'à 3 moniteurs (duplication) en série avec jusqu'à 100 m entre chaque moniteurModèles disponibles avec câble standard et câble de 100 mMontage facile
Les Atouts de la gamme:
Moniteur industriel
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


