Omron - Moniteur Industriel, écran 15.4 p intégré avec technologie capacitive - NYM15W-C1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
avec écran couleur - Oui
nombre de couleurs de l'écran - 1.67772e+007
taille de l'écran - 15.4 pouces
type de tension d’alimentation - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583813038
Réf. Sonepar
00159381303
Réf. Fournisseur
NYM15W-C1000
Marque
Omron
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.67772e+007
taille de l'écran:
15.4 pouces
type de tension d’alimentation:
DC
avec signal vidéo interface matérielle, analogique:
Non
avec signal vidéo interface matérielle, numérique:
Oui
avec interface matérielle USB:
Oui
avec interface matérielle PS2:
Non
type d'écran:
TFT
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
256
nombre de pixels, horizontal:
1280
nombre de pixels, vertical:
800
clavier intégré:
Non
nombre de touches de fonction:
0
avec écran tactile:
Oui
commande de curseur de souris intégrée:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP65
température de fonctionnement:
0...55 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
401 mm
hauteur de l'avant:
277 mm
profondeur d'encastrement:
58 mm
Les Atouts de l'article:
Affichage et interface tactile pour la plateforme de PC industriels.Modèles de 12,1, 15,4 et 18,5 pouces Multi-touch, à l’aide de la dernière technologie de capacité projetéeDétection de faux contact (rejet de paume, eau et nettoyage)Fonctionnement avec des gants (En cas d’utilisation de gants, s’assurer que les gants utilisés sont fonctionnels avec cet écran tactile)Montage facile intégréModèles disponibles avec interface NY Monitor Link pour une connectivité jusqu’à 100 mètres entre le boîtier PC et le moniteur
Les Atouts de la gamme:
Moniteur industriel
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


