Omron - Motor Protection Circuit Breaker, Push-In Plus Terminals, Current sett - J7MC-3P-E25

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Motor Protection Circuit Breaker, Push-In Plus Terminals, Current sett

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734536981

Réf. Sonepar

00159453698

Réf. Fournisseur

J7MC-3P-E25

Marque

Omron

Motor protection circuit breaker, push-in plus terminals, current setting range thermal overload release 0.16 - 0.25 a, h×w×d 130 x 45 x 71 mm

Les Atouts de l'article:

Système MPCB, protection contre les surcharges, les défauts de phase et les courts-circuitsLa technologie de câblage Push-In Plus permet de gagner du temps lors du câblage et de l'entretienAssocié au contacteur magnétique modèle J7KC, il est idéal pour le contrôle des moteurs jusqu'à la classe AC-3, 2,2 kW (200 à 240 V c.a.) * ou 5,5 kW (380 à 440 V c.a.).Interrupteur à levier (type standard) et interrupteur rotatif (type haute performance)Pouvoir de coupure élevé (max. 100 kA/440 V c.a.)Équipé d'un couvercle à cadran comme norme de protection contre les modifications de réglage accidentelles. Verrouillable avec un cadenas pour garantir la sécurité au démarrage.Certifié conforme aux principales normes de sécurité* Selon la norme JIS C 8201-4-1

Les Atouts de la gamme:

Démarreur du moteur manuel (disjoncteur de protection du moteur)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.