Omron - Motor Protection Circuit Breaker, Push-In Plus Terminals, Current setting range - J7MC-3P-E4

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Motor Protection Circuit Breaker, Push-In Plus Terminals, Current setting range

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.25...0.4 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 0.4 A

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734536998

Réf. Sonepar

00159453699

Réf. Fournisseur

J7MC-3P-E4

Marque

Omron

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.25...0.4 A

courant permanent nominal (Iu):

0.4 A

pays de fabrication:

CHINE

Motor Protection Circuit Breaker, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 0.25 - 0.40 A, H×W×D 130 x 45 x 71 mm

Les Atouts de l'article:

Système MPCB, protection contre les surcharges, les défauts de phase et les courts-circuitsLa technologie de câblage Push-In Plus permet de gagner du temps lors du câblage et de l'entretienAssocié au contacteur magnétique modèle J7KC, il est idéal pour le contrôle des moteurs jusqu'à la classe AC-3, 2,2 kW (200 à 240 V c.a.) * ou 5,5 kW (380 à 440 V c.a.).Interrupteur à levier (type standard) et interrupteur rotatif (type haute performance)Pouvoir de coupure élevé (max. 100 kA/440 V c.a.)Équipé d'un couvercle à cadran comme norme de protection contre les modifications de réglage accidentelles. Verrouillable avec un cadenas pour garantir la sécurité au démarrage.Certifié conforme aux principales normes de sécurité* Selon la norme JIS C 8201-4-1

Les Atouts de la gamme:

Démarreur du moteur manuel (disjoncteur de protection du moteur)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron