Omron - Movicon Suivant Pro runtime client Server 5000 balises 5x Web client o - RTCS4-F-5K-5W-A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux fonctions de sécurité - Non
SIL conformément à IEC 61508 - sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734890168
Réf. Sonepar
00159489016
Réf. Fournisseur
RTCS4-F-5K-5W-A
Marque
Omron
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
Movicon suivant pro runtime client server 5000 balises 5x web client option +alarm dispatcher
Les Atouts de l'article:
Une technologie SCADA/HMI classique, robuste, simple et efficaceSolution évolutive : un éditeur unique de Windows™ 10 (Win32/64) vers Windows™ CELes projets sont enregistrés sur de simples fichiers XML qui peuvent être ouverts et modifiés avec tout autre éditeurGestion des données en temps réelPilotes, connectivité OPC UA et DAÉditeur simple et puissantRapports, tendances et analyse des donnéesGraphiques vectoriels évolutifsNiveau de protection maximalHTML5 compatible WebConformité 21 CFR Part 11
Les Atouts de la gamme:
Logiciel Movicon SCADA
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Une technologie SCADA/HMI classique, robuste, simple et efficaceSolution évolutive : un éditeur unique de Windows™ 10 (Win32/64) vers Windows™ CELes projets sont enregistrés sur de simples fichiers XML qui peuvent être ouverts et modifiés avec tout autre éditeurGestion des données en temps réelPilotes, connectivité OPC UA et DAÉditeur simple et puissantRapports, tendances et analyse des donnéesGraphiques vectoriels évolutifsNiveau de protection maximalHTML5 compatible WebConformité 21 CFR Part 11
Les Atouts de la gamme:
Logiciel Movicon SCADA
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


