🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Multimode SFP Transceiver, 1 Gbit/s, 850 nm , 62.5/125 µm: 275 m, 50/125 µm: 55 - WES GMLC550-DDM

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Multimode SFP Transceiver,  1 Gbit/s, 850 nm , 62.5/125 µm: 275 m, 50/125 µm: 55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • géré - Non

  • type de construction - module

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734846004

Réf. Sonepar

00159484600

Réf. Fournisseur

WES GMLC550-DDM

Marque

Omron

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

géré:

Non

type de construction:

module

Multimode SFP Transceiver, 1 Gbit/s, 850 nm , 62.5/125 µm: 275 m, 50/125 µm: 550 m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron