nouveau

Omron - MX2 FINLESS MX2 200V 1PH - 3G3MX2-AB001-P-EV2

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - MX2 FINLESS MX2 200V 1PH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734720632

Réf. Sonepar

00159472063

Réf. Fournisseur

3G3MX2-AB001-P-EV2

Marque

Omron

Mx2-v2 inverter drive, 0.1/0.2 kw (nd/ld), 1.0/1.2 a (nd/ld), 200 vac, 1~ input, sensorless vector, w/o heatsink, max. output freq. 590hz

Les Atouts de l'article:

Conçu spécialement pour votre application, le MX2 a été développé pour harmoniser le contrôle avancé des machines et des moteurs. Grâce à sa conception et à ses algorithmes avancés, le MX2 offre un contrôle en douceur jusqu’à vitesse nulle, ainsi qu’un fonctionnement précis pour les opérations cycliques et une fonctionnalité de contrôle de couple en boucle ouverte.Jusqu’à 15 kWCouple de démarrage de 200 %Contrôle du couple en boucle ouverteDouble régime de puissance VT 120 %/1 min et CT 150 %/1 minContrôle moteur asynchrone (IM) et synchrone (PM)Conforme à la norme de sécurité EN ISO 13849-1PL dProgrammation logique intégréeFonctions de positionnementIntégrées à la solution d'automatisation de machines Omron: SysmacCommunicationsFieldbus: EtherCAT, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, MECHATROLINK-II, CompoNet et EtherNet/IP.

Les Atouts de la gamme:

Idéal pour contrôler vos machines

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron