Omron - NS RUTIME 1 POSTE - NS-NSRCL1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au système cible SPS - Non
adapté au système cible PC - Oui
adapté au système cible HMI - Non
bibliothèque de blocs - intégré
adapté au système d'exploitation Windows 9x - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648352567
Réf. Sonepar
00159008992
Réf. Fournisseur
NS-NSRCL1
Marque
Omron
adapté au système cible SPS:
Non
adapté au système cible PC:
Oui
adapté au système cible HMI:
Non
bibliothèque de blocs:
intégré
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Oui
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction d'acquisition de données disponible:
Oui
fonction de maintenance intégrée:
Oui
multilingue:
Oui
adapté à un autre système cible:
Non
pays de fabrication:
JAPON
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
Les Atouts de l'article:
Avec la sortie de NS Runtime PC, il est désormais possible d'exécuter exactement les mêmes projets IHM directement sur votre PC ou votre IPC.Réutilisation de vos projets NS, sans reprogrammation.Visualisation de votre IHM sur votre PC.Association parfaite avec un NY Series IPC.
Les Atouts de la gamme:
La technologie NS disponible sur votre PC
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


