Omron - NX-IO CAPOT FIN DE BUS - NX-END01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - plaque d'extrémité
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583353732
Réf. Sonepar
00159009036
Réf. Fournisseur
NX-END01
Marque
Omron
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
plaque d'extrémité
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
E/s nx unité de fin (standard avec unité de tête)
Les Atouts de l'article:
Le contrôle des machines modernes nécessite une synchronisation des axes à l'échelle du système entier et avec une précision de l'ordre de la microseconde. Le système E/S NX offre précision du temps et répétabilité pour une grande variété d'entrées et de sorties. Son système de bus interne ultra-rapide est synchronisé avec l'horloge distribuée du réseau EtherCAT, ce qui permet l'utilisation des E/S déterministes à l'échelle du système.Idéal pour les contrôleurs d'automatisation de machines Sysmac et les API des séries CJ2Mises à jour d'E/S synchrones, à l'échelle du système, avec une instabilité inférieure à 1 ?s avec EtherCATHaute densité : jusqu'à 16 signaux numériques ou 8 analogiques sur 12 mm de largeBornes de câblage amovibles pour un assemblage et des essais du système aisés
Les Atouts de la gamme:
Performance et aspect pratique du contrôle des machines
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Le contrôle des machines modernes nécessite une synchronisation des axes à l'échelle du système entier et avec une précision de l'ordre de la microseconde. Le système E/S NX offre précision du temps et répétabilité pour une grande variété d'entrées et de sorties. Son système de bus interne ultra-rapide est synchronisé avec l'horloge distribuée du réseau EtherCAT, ce qui permet l'utilisation des E/S déterministes à l'échelle du système.Idéal pour les contrôleurs d'automatisation de machines Sysmac et les API des séries CJ2Mises à jour d'E/S synchrones, à l'échelle du système, avec une instabilité inférieure à 1 ?s avec EtherCATHaute densité : jusqu'à 16 signaux numériques ou 8 analogiques sur 12 mm de largeBornes de câblage amovibles pour un assemblage et des essais du système aisés
Les Atouts de la gamme:
Performance et aspect pratique du contrôle des machines
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


