Omron - NX-IO CONNECTEUR - NX-TBA162

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - NX-IO CONNECTEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - prise (mâle)

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583476530

Réf. Sonepar

00159009058

Réf. Fournisseur

NX-TBA162

Marque

Omron

type d’accessoires électriques:

prise (mâle)

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Connecteur de rechange e / s avec 16 bornes (marqué a+b)

Les Atouts de l'article:

Le contrôle des machines modernes nécessite une synchronisation des axes à l'échelle du système entier et avec une précision de l'ordre de la microseconde. Le système E/S NX offre précision du temps et répétabilité pour une grande variété d'entrées et de sorties. Son système de bus interne ultra-rapide est synchronisé avec l'horloge distribuée du réseau EtherCAT, ce qui permet l'utilisation des E/S déterministes à l'échelle du système.Idéal pour les contrôleurs d'automatisation de machines Sysmac et les API des séries CJ2Mises à jour d'E/S synchrones, à l'échelle du système, avec une instabilité inférieure à 1 ?s avec EtherCATHaute densité : jusqu'à 16 signaux numériques ou 8 analogiques sur 12 mm de largeBornes de câblage amovibles pour un assemblage et des essais du système aisés

Les Atouts de la gamme:

Performance et aspect pratique du contrôle des machines

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.