Omron - 24 v c.c., unité de signalisation, blanc cassé - LR4-BW

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - 24 v c.c., unité de signalisation, blanc cassé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 40 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Degré de protection (NEMA) - 4X

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734923477

Réf. Sonepar

00159492347

Réf. Fournisseur

LR4-BW

Marque

Omron

diamètre externe:

40 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

24 v c.c., unité de signalisation, blanc cassé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron