Omron - 24 v c.c., unité led, blanc - LR6-E-C

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - 24 v c.c., unité led, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - incolore

  • type de tension - DC

  • diamètre externe - 60 mm

  • source lumineuse - LED

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734923880

Réf. Sonepar

00159492388

Réf. Fournisseur

LR6-E-C

Marque

Omron

couleur:

incolore

type de tension:

DC

diamètre externe:

60 mm

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

24 v c.c., unité led, blanc

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron