Omron - 72x72 mm, LCD 6 chiffres, multifonction, 2 présélections, 100-240 Vc.a., sortie: - H7BX-AW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'entrée CC - 12...24 V
fréquence de tension d'entrée - 30 Hz
modèle - rail DIN
nombre de chiffres - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648453622
Réf. Sonepar
00159007660
Réf. Fournisseur
H7BX-AW
Marque
Omron
tension d'entrée CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'entrée CC:
12...24 V
fréquence de tension d'entrée:
30 Hz
modèle:
rail DIN
nombre de chiffres:
6
tension d'entrée CA 60 Hz:
100...240 V
classe de précision:
999999
puissance dissipée:
9.6 W
type de tension:
autre
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
largeur en nombre de modules:
4
système de mesure:
numérique
avec fonction de réinitialisation:
Oui
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
2
Les Atouts de l'article:
Le H7BX avec module LCD rétro-éclairé offre un affichage excellent. L’affichage principal PV a une hauteur de 13,5 mm et la SV a une hauteur de 9,5 mm. Il peut être vert ou rouge et peut être programmé de façon à changer lorsqu’une valeur spécifique est atteinte. Toutes les fonctions de compteurs de base sont couvertes avec différents modes de sortie. Configuration facile des fonctions de base par commutateurs DIP.H 72 x L 72 x P 100 mmCompteur totalisateur et à pré-sélection, compteur de lots, compteur double et tachymètreAffichage à deux couleurs, rouge ou vert6 chiffres -99 999 à 999 999, valeur de consigne -99 999 à 999 999 ou 0 à 999 999Entrée contact, NPN ou PNPFonctionnement facile avec une touche pour chaque chiffre
Les Atouts de la gamme:
Compteur multifonction DIN 72x72mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


