Omron - ACCESS CTRL NIVEAU - F03-11 PROTECTIVE COVER FOR BF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853384739
Réf. Sonepar
00159012177
Réf. Fournisseur
F03-11 PROTECTIVE COVER FOR BF
Marque
Omron
Capot de protection pour bs-3, bs-4, bs-5
Les Atouts de l'article:
Idéal pour le contrôle de niveau d'eau. Réglage de sensibilité et minuterie pour un usage aisé.Réglage de sensibilité de 10 k à 100 k?Réglage sur site facileTemporisation ON de 0,1 à 10 sIdéal comme remède contre les ondes à la surface des liquidesLargeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneauxPush-In Plus réduisant les câblagesListé UL pour expédition facile en Amérique du NordDoubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)Ajout de modèles avec sorties transistor pour minimiser l'usure du contactConformité RoHS
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur de niveau de 17,5mm de large
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Idéal pour le contrôle de niveau d'eau. Réglage de sensibilité et minuterie pour un usage aisé.Réglage de sensibilité de 10 k à 100 k?Réglage sur site facileTemporisation ON de 0,1 à 10 sIdéal comme remède contre les ondes à la surface des liquidesLargeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneauxPush-In Plus réduisant les câblagesListé UL pour expédition facile en Amérique du NordDoubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)Ajout de modèles avec sorties transistor pour minimiser l'usure du contactConformité RoHS
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur de niveau de 17,5mm de large
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


