Omron - ACCESSOIRE NB FEUILLE PROTECT NB3 - NB3Q-KBA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - film de protection pour écran
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583313873
Réf. Sonepar
00159008944
Réf. Fournisseur
NB3Q-KBA04
Marque
Omron
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
film de protection pour écran
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Feuille de protection pour le nb3, jeu de 5 feuilles
Les Atouts de l'article:
La qualité supérieure et les nombreuses fonctionnalités de cette IHM de la gamme économique en font un produit d'excellence. La mise à niveau matérielle du modèle V1 améliore considérablement l'expérience utilisateur grâce à un processeur plus rapide sur tous les modèles et à une luminosité et une résolution améliorées sur les écrans 5" et 10".Écran tactile TFT affichant plus de 65 000 couleursDisponible en plusieurs tailles allant de 3,5 à 10 poucesRétroéclairage LED à longue durée de vieCommunication série, USB ou EthernetGraphiques vectoriels et bitmap
Les Atouts de la gamme:
IHM idéale pour l'automatisation compacte
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
La qualité supérieure et les nombreuses fonctionnalités de cette IHM de la gamme économique en font un produit d'excellence. La mise à niveau matérielle du modèle V1 améliore considérablement l'expérience utilisateur grâce à un processeur plus rapide sur tous les modèles et à une luminosité et une résolution améliorées sur les écrans 5" et 10".Écran tactile TFT affichant plus de 65 000 couleursDisponible en plusieurs tailles allant de 3,5 à 10 poucesRétroéclairage LED à longue durée de vieCommunication série, USB ou EthernetGraphiques vectoriels et bitmap
Les Atouts de la gamme:
IHM idéale pour l'automatisation compacte
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


