Omron - ACCESSOIRE NB FEUILLE PROTECT NB7 - NB7W-KBA04

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - ACCESSOIRE NB FEUILLE PROTECT NB7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - film de protection pour écran

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583108097

Réf. Sonepar

00159008947

Réf. Fournisseur

NB7W-KBA04

Marque

Omron

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

film de protection pour écran

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Feuille de protection pour le nb7, jeu de 5 feuilles

Les Atouts de l'article:

La qualité supérieure et les nombreuses fonctionnalités de cette IHM de la gamme économique en font un produit d'excellence. La mise à niveau matérielle du modèle V1 améliore considérablement l'expérience utilisateur grâce à un processeur plus rapide sur tous les modèles et à une luminosité et une résolution améliorées sur les écrans 5" et 10".Écran tactile TFT affichant plus de 65 000 couleursDisponible en plusieurs tailles allant de 3,5 à 10 poucesRétroéclairage LED à longue durée de vieCommunication série, USB ou EthernetGraphiques vectoriels et bitmap

Les Atouts de la gamme:

IHM idéale pour l'automatisation compacte

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron