Omron - ACTIO. PR INT SANS CONTACT MAGNET - F39-TGR-NLPR-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853907419
Réf. Sonepar
00159006703
Réf. Fournisseur
F39-TGR-NLPR-A
Marque
Omron
Interrupteur sans contact , magnétique, actionneur seul, boitier long polyester
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs sans contact Reed contrôlent l'état des portes de surveillance. Des boîtiers en acier inoxydable conformes aux normes hygiéniques strictes du secteur alimentaire sont disponibles.Basés sur la technologie ReedConnectez jusqu'à 6 interrupteurs en sérieFonctionne avec tous les contrôleurs de sécurité OmronFonctionne sous des capots en acier inoxydablePas de contact – pas d'abrasion – pas de particulesCompensation des tolérances mécaniquesConvient pour le nettoyage haute pression et les processus CIP/SIP grâce à la spécification IP69K (types pré-câblés)Conforme aux catégories de sécurité jusqu'à PLe selon EN ISO13849-1
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur pour porte sans contact de type Reed
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs sans contact Reed contrôlent l'état des portes de surveillance. Des boîtiers en acier inoxydable conformes aux normes hygiéniques strictes du secteur alimentaire sont disponibles.Basés sur la technologie ReedConnectez jusqu'à 6 interrupteurs en sérieFonctionne avec tous les contrôleurs de sécurité OmronFonctionne sous des capots en acier inoxydablePas de contact – pas d'abrasion – pas de particulesCompensation des tolérances mécaniquesConvient pour le nettoyage haute pression et les processus CIP/SIP grâce à la spécification IP69K (types pré-câblés)Conforme aux catégories de sécurité jusqu'à PLe selon EN ISO13849-1
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur pour porte sans contact de type Reed
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


