Omron - ACTIO. PR INT SANS CONTACT RFID - F39-TGR-NLPM-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648977371
Réf. Sonepar
00159897737
Réf. Fournisseur
F39-TGR-NLPM-A
Marque
Omron
modèle:
autre
Interrupteur sans contact , rfid codage général + effet hall, actionneur seul, boitier long polyester
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs RFID sans contact sont conçus pour verrouiller les portes de sécurité à charnières, coulissantes ou à levage.Basés sur la technologie RFID (code) et la technologie Hall (vérification de la distance)Le fonctionnement RFID concerne deux modèles à très haut niveau anti-intrusion : Types M (code maître) : tous les capteurs fonctionnent avec tous les actionneurs, comme les interrupteurs standard.Types U (code unique) : chaque capteur et actionneur utilise un code unique. Cette solution est destinée aux applications nécessitant un niveau anti-intrusion encore plus élevé.Connectez jusqu'à 20 interrupteurs en sérieVoyant LED pour un diagnostic aiséCompensation des tolérances mécaniquesPas de contact – pas d'abrasion – pas de particulesFonctionne avec tous les contrôleurs de sécurité OMRONConvient aux processus CIP/SIP et au nettoyage haute pression grâce à la spécification IP69K (types pré-câblés)Conforme aux catégories de sécurité jusqu'à PLe selon EN ISO 13849-1
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur pour porte RFID sans contact
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs RFID sans contact sont conçus pour verrouiller les portes de sécurité à charnières, coulissantes ou à levage.Basés sur la technologie RFID (code) et la technologie Hall (vérification de la distance)Le fonctionnement RFID concerne deux modèles à très haut niveau anti-intrusion : Types M (code maître) : tous les capteurs fonctionnent avec tous les actionneurs, comme les interrupteurs standard.Types U (code unique) : chaque capteur et actionneur utilise un code unique. Cette solution est destinée aux applications nécessitant un niveau anti-intrusion encore plus élevé.Connectez jusqu'à 20 interrupteurs en sérieVoyant LED pour un diagnostic aiséCompensation des tolérances mécaniquesPas de contact – pas d'abrasion – pas de particulesFonctionne avec tous les contrôleurs de sécurité OMRONConvient aux processus CIP/SIP et au nettoyage haute pression grâce à la spécification IP69K (types pré-câblés)Conforme aux catégories de sécurité jusqu'à PLe selon EN ISO 13849-1
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur pour porte RFID sans contact
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


