Omron - ALIM DECOUP MONO 15W 3A 5VCC - S8VK-G01505

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - ALIM DECOUP MONO 15W 3A 5VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 4.5...5.75 V

  • courant de sortie max. 1 - 3 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 90...350 V

  • stabilisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583357648

Réf. Sonepar

00159010237

Réf. Fournisseur

S8VK-G01505

Marque

Omron

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

4.5...5.75 V

courant de sortie max. 1:

3 A

tension d'alimentation assignée DC:

90...350 V

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

5 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

-8888 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

-8888 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

-8888 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

-8888 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

46 VA

puissance dissipée:

15 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

largeur d'encastrement:

23 mm

hauteur d'encastrement:

105 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

90 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Alimentations s8vk-g, 5vc.c./3a, 15w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis

Les Atouts de l'article:

Le S8VK-G offre une large gamme de produits (de 15 à 480 W) au format ultra compact. 13% plus petit que les alimentations conventionnelles, c'est le plus compact sur le marché pour ce type de produits.Large plage de température : (de -40 à 70°C) pour garantir un fonctionnement stableDeux séries de bornes de sortie c.c. (trois pour la borne négative) pour faciliter le câblageHaut rendement (90%) pour réduire la consommation d'énergieFonction Boost de puissance (120%)Clip de montage avancé sur rail DIN pour une meilleure résistance aux vibrations et une installation facilitée

Les Atouts de la gamme:

L'alimentation adéquate pour votre application

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron