Omron - Alimentation pour NX AC - NX-PA9001

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Alimentation pour NX  AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 85...264 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie CC - 5...24 V

  • courant de sortie max. CC - 18 A

  • tension d'entrée CA 60 Hz - 85...264 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583593725

Réf. Sonepar

00159359372

Réf. Fournisseur

NX-PA9001

Marque

Omron

tension d'entrée CA 50 Hz:

85...264 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie CC:

5...24 V

courant de sortie max. CC:

18 A

tension d'entrée CA 60 Hz:

85...264 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

40 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

40 A

type de tension de sortie:

DC

tension de sortie CA 50 Hz:

0...0 V

tension de sortie CA 60 Hz:

0...0 V

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

-8888 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

-8888 A

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

100 mm

Alimentation pour NX AC

Les Atouts de l'article:

La série NX7 est une UC haute performance qui inclut deux contrôles d'axes synchronisés contrôlant jusqu'à 256 axes.Temps de cycle court : 125 µsNombre d'axes : 256, 128Deux contrôles d'axes synchronisésFonctions : séquence logique, connexion à la base de données, intelligence artificielle et contrôle d'axesConnexion directe à la base de données : client SQL pour serveur Microsoft SQL, Oracle, IBM DB2, MySQL, Firebird, PostgreSQLConnexion directe à la base de données en V2.0 étendue avec appels à des procédures stockées et fonctionnalité de communication sécuriséeFonctionnalité IA : le moteur IA compris dans le contrôleur permet une utilisation du modèle d'apprentissage machine en temps réelLe système de bibliothèque de maintenance préventive IA permet un équipement en continuMultitâcheUn port EtherCAT et deux ports EtherNet/IP (1 Gbit/s) intégrésCompatible IoT : serveur OPC UA intégré en standard, structures variables prises en charge

Les Atouts de la gamme:

Contrôleur Sysmac – Série NX7

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron