Omron - Batterie de rechange pour bu3002swg - BP150XSG

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Batterie de rechange pour bu3002swg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • largeur - 326 mm

  • hauteur - 165.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4580612446664

Réf. Sonepar

00159884977

Réf. Fournisseur

BP150XSG

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

largeur:

326 mm

hauteur:

165.5 mm

profondeur:

68 mm

Batterie de rechange pour bu3002swg

Les Atouts de l'article:

Méthode d’alimentation en ligne : alimentation en continu en cas de brusque chute de tension ou panne de courantPanneau opérationnel de 7 segments facile à utiliserVariété de programmes de communications I/F (USB / RS232C / Signal E/S / Ethernet. (Doit être utilisé avec la carte Ethernet « SC20G2 » en option)Borne d’entrée / sortie préinstallé et signal à distance de mise sous / hors tension externe pour client FABatteries remplaçables à chaud

Les Atouts de la gamme:

Montage multiple, puissance élevée, UPS en ligne

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron