Omron - Bouton poussoir A22NK Manuel, A relâchement position D/G, 2NO - A22NK-3BM-01GA-G011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583704978
Réf. Sonepar
00159370497
Réf. Fournisseur
A22NK-3BM-01GA-G011
Marque
Omron
Bouton poussoir a22nk ø22, type à clé s, 3 positions, lentille plastique, manuel, a relâchement position d/g, 2no
Les Atouts de l'article:
Ces interrupteurs à clé fiables sont offerts dans une gamme complète de 2 ou 3 positions d’ouverture avec réinitialisation automatique ou manuelle.Sécurité renforcée disponible avec modification des réglages possible uniquement pour les détenteurs de la cléSélecteurs à 2 et 3 positions avec réinitialisation manuelle ou automatiqueProfondeur de montage inférieure à 46,8 mm derrière le panneauJusqu’à 6 blocs de contact (2 rangées de 3 blocs de contact)Bloc de contact symétriqueType de bornier enfichable Push-In PlusInterrupteur enfichable pour montage facile et rapideConformité RoHS
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de sélection à clé de 22 mm de dia. avec options de cadran
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Ces interrupteurs à clé fiables sont offerts dans une gamme complète de 2 ou 3 positions d’ouverture avec réinitialisation automatique ou manuelle.Sécurité renforcée disponible avec modification des réglages possible uniquement pour les détenteurs de la cléSélecteurs à 2 et 3 positions avec réinitialisation manuelle ou automatiqueProfondeur de montage inférieure à 46,8 mm derrière le panneauJusqu’à 6 blocs de contact (2 rangées de 3 blocs de contact)Bloc de contact symétriqueType de bornier enfichable Push-In PlusInterrupteur enfichable pour montage facile et rapideConformité RoHS
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de sélection à clé de 22 mm de dia. avec options de cadran
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


