Omron - Bouton poussoir A22NK plas Manuel, A relâchement position Gauche, 1NO - A22NK-2BM-01BA-G100

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bouton poussoir A22NK plas  Manuel, A relâchement position Gauche, 1NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583703087

Réf. Sonepar

00159370308

Réf. Fournisseur

A22NK-2BM-01BA-G100

Marque

Omron

Bouton poussoir a22nk ø22, type à clé s, 2 positions, lentille plastique, manuel, a relâchement position gauche, 1no

Les Atouts de l'article:

Ces interrupteurs à clé fiables sont offerts dans une gamme complète de 2 ou 3 positions d’ouverture avec réinitialisation automatique ou manuelle.Sécurité renforcée disponible avec modification des réglages possible uniquement pour les détenteurs de la cléSélecteurs à 2 et 3 positions avec réinitialisation manuelle ou automatiqueProfondeur de montage inférieure à 46,8 mm derrière le panneauJusqu’à 6 blocs de contact (2 rangées de 3 blocs de contact)Bloc de contact symétriqueType de bornier enfichable Push-In PlusInterrupteur enfichable pour montage facile et rapideConformité RoHS

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur de sélection à clé de 22 mm de dia. avec options de cadran

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron