Omron - Bouton poussoir A22NL transparent, DEL Rouge, 1NO 1NF, 200-240 VAC - A22NL-BMA-TRA-G102-RE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583655270
Réf. Sonepar
00159000819
Réf. Fournisseur
A22NL-BMA-TRA-G102-RE
Marque
Omron
Bouton poussoir a22nl ø22, lentille plastique, champignon, alterné, couleur bouton rouge transparent, del rouge, 1no 1nf, 200-240 vac
Les Atouts de l'article:
Interrupteurs ronds à bouton-poussoir avec un choix de cadrans en plastique, en métal et en métal brossé. L’accent ait été mis sur le codage couleur, la maniabilité et le design.Divers cadrans et couleurs disponibles avec structure esthétiqueProfondeur de montage inférieure à 46,8 mm sous le panneauJusqu’à 6 blocs de contact (2 rangées de 3 blocs de contact)Bloc de contact symétriqueType de bornier enfichable Push-In PlusInterrupteur enfichable pour montage facile et rapideConformité RoHS
Les Atouts de la gamme:
Interrupteurs à bouton-poussoir de 22 mm universels
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Interrupteurs ronds à bouton-poussoir avec un choix de cadrans en plastique, en métal et en métal brossé. L’accent ait été mis sur le codage couleur, la maniabilité et le design.Divers cadrans et couleurs disponibles avec structure esthétiqueProfondeur de montage inférieure à 46,8 mm sous le panneauJusqu’à 6 blocs de contact (2 rangées de 3 blocs de contact)Bloc de contact symétriqueType de bornier enfichable Push-In PlusInterrupteur enfichable pour montage facile et rapideConformité RoHS
Les Atouts de la gamme:
Interrupteurs à bouton-poussoir de 22 mm universels
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


