Omron - Bouton poussoir A22NL Vert transparent, DEL Verte, 1NO 1NF, 24 VDC - A22NL-BPM-TGA-G102-GC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bouton poussoir A22NL  Vert transparent, DEL Verte, 1NO 1NF, 24 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583635371

Réf. Sonepar

00159363537

Réf. Fournisseur

A22NL-BPM-TGA-G102-GC

Marque

Omron

Bouton poussoir a22nl ø22, lentille plastique, dépassant, momentané, couleur bouton vert transparent, del verte, 1no 1nf, 24 vdc

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs ronds à bouton-poussoir avec un choix de cadrans en plastique, en métal et en métal brossé. L’accent ait été mis sur le codage couleur, la maniabilité et le design.Divers cadrans et couleurs disponibles avec structure esthétiqueProfondeur de montage inférieure à 46,8 mm sous le panneauJusqu’à 6 blocs de contact (2 rangées de 3 blocs de contact)Bloc de contact symétriqueType de bornier enfichable Push-In PlusInterrupteur enfichable pour montage facile et rapideConformité RoHS

Les Atouts de la gamme:

Interrupteurs à bouton-poussoir de 22 mm universels

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron