Omron - C&C POWER RELAY - P6B-04P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - autre
nombre de broches - 4
largeur - 23.2 mm
hauteur - 10.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853727048
Réf. Sonepar
00159372704
Réf. Fournisseur
P6B-04P
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
autre
nombre de broches:
4
largeur:
23.2 mm
hauteur:
10.1 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
10 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


