Omron - C&C POWER RELAY - G2R-1-T 240VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 192...336 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 192...336 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648031844
Réf. Sonepar
00159803184
Réf. Fournisseur
G2R-1-T 240VAC
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
192...336 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension d'actionnement:
AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
192...336 V
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


