Omron - CAB DE LIAISON - CPM2C-CN111

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CAB DE LIAISON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 0.1 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648227148

Réf. Sonepar

00159001584

Réf. Fournisseur

CPM2C-CN111

Marque

Omron

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

0.1 m

nombre de conducteurs:

9

couleur de gaine:

noir

CAB DE LIAISON

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron