Omron - Câble RS232 pour S8BA - S8BW-C01

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble RS232 pour S8BA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - -8888 mm

  • hauteur - -8888 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648846653

Réf. Sonepar

00159884665

Réf. Fournisseur

S8BW-C01

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble de câbles

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

-8888 mm

hauteur:

-8888 mm

profondeur:

-8888 mm

Câble RS232 pour S8BA

Les Atouts de l'article:

La fiabilité du système est fortement améliorée. En effet, l'alimentation 24 V c.c. est sauvegardée pendant une certaine période de temps en cas de baisses de tension ou de coupures de courant.Compact et léger, avec une longue durée de vie grâce à l'adoption d'une batterie lithium-ion.Bornier à bouton-poussoir pour l'alimentation et l'interface de sortie.Arrêt avec l'ordinateur à usage industriel ou le contrôleur, via le port d'E/S USB RS-232C installé dans le système d'alimentation sans coupure.Deux types de batteries sont sélectionnables pour le 480 W, ce qui permet de réaliser le temps de sauvegarde idéal.Un grand nombre de modèles qui ont abouti au 960 W permettent de fournir une sauvegarde de longue durée pour chaque type de contrôleur.

Les Atouts de la gamme:

Système d'alimentation sans coupure c.c.-c.c. compact avec rail DIN pour empêcher les baisses de tension et les coupures de courant dans les ordinateurs/contrôleurs à usage industriel.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron